Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GROZ 36JN65 Filter / regulator 1/4 tommers NPT 63 cfm 145 psi | AH6XDN

GROZ 36JN65 filter/regulator 1/4 tommer NPT 63 cfm 145 psi

På lager
Vare: AH6XDN Modell: 36JN65
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
897NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFilter / regulator
JusteringsknottJa
Justeringsområde7 til 145 psi
SkålmaterialePolykarbonat med vakt
Skålstørrelse1.0 oz.
AvløpstypeHalvautomatisk
Filtervurdering40 micron
Målerhavn1 / 8 "
Maks. Strømme63 cfm
Maks. Press145 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Total høyde8.66 "
Samlet bredde2.17 "
Rørstørrelse1 / 4 "PT
StørrelseMellom

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)23.62
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.13
OpprinnelseslandIN

Produktdetaljer:

    • Super Mercedes Dynaflo 0411034, Jupiter 42007401

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseSkålmaterialeSkålstørrelseMaks. StrømmeMaks. PressTotal høydeSamlet breddeRørstørrelsePris
GROZ 36JN63 Filter / regulator 1/8 tommer NPT 14 cfm 145 psi | AH6XDL 36JN63MiniatyrPolykarbonat med vakt0.3 oz.14 cfm145 psi6.69 "1.57 "1 / 8 "PT407NOK
GROZ 36JN64 Filter / regulator 1/4 tommers NPT 20 cfm 145 psi | AH6XDM 36JN64MiniatyrPolykarbonat med vakt0.3 oz.CFM 20145 psi6.69 "1.57 "1 / 4 "PT469NOK
GROZ 36JN66 Filter / regulator 3/8 tommers NPT 77 cfm 145 psi | AH6XDP 36JN66MellomPolykarbonat med vakt1.0 oz.77 cfm145 psi8.66 "2.17 "3 / 8 "PT897NOK
GROZ 36JN67 Filter / regulator 1/2 tommers NPT 106cfm 145 psi | AH6XDQ 36JN67standardPolykarbonat med vakt1.5 Oz.106 cfm145 psi11.02 "2.76 "1 / 2 "PT1 108 NOK
GROZ 36JN68 Filter/regulator 1/2 tommers NPT 106cfm 215 psi | AH6XDR 36JN68standardAluminum3 Oz.106 cfm215 psi13 "2.76 "1 / 2 "PT1 237 NOK
GROZ 36JN69 Filter / regulator 3/4 tommers NPT 149cfm 215 psi | AH6XDT 36JN69Heavy DutyAluminum5.6 oz.149 cfm215 psi14.6 "3.54 "3 / 4 "PT2 160 NOK
GROZ 36JN70 Filter/regulator 1 tommers NPT 193 cfm 215 psi | AH6XDU 36JN70Heavy DutyAluminum5.6 oz.193 cfm215 psi14.6 "3.54 "1 "PT2 096 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GROZ 36JN65 filter/regulator 1/4 tommer NPT 63 cfm 145 psi
897NOK / enhet