Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 6320-1000-0000 Timeteller Lcd 0-9999999.9 3-30vdc | AE2HRM 4XKJ1

REDINGTON 6320-1000-0000 Timeteller Lcd 0-9999999.9 3-30vdc

På lager
Vare: AE2HRM Modell: 6320-1000-0000Kryssreferanse: 4XKJ1
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-4 til 140 F
Bezel Face (in.)2.00 x 1.10
Bezel ansiktstyperektangulær
Lengde på ramme til rygg (in.)1.5
Dybde1.5 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til9999999.9
passer1.97 X, 98
Hz50/60
Inngangstype3-30VDC
Lengde1.65 "
MaterialeABS / PC-blanding
MonteringsmetodeKlipp
NEMA-vurdering4, 4X, 12
Antall sifre8
Tilbakestill typeRemote
Temp. Område-4 til 140 F
TerminaltypeTerminalblokk
Tidsrekkevidde (timer)0 til 9999999.9
Timer Range9999999.9
typenElektronisk, LCD
Spenning3-30 VDC
Bredde1.76 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9029108000
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingSpenningPris
REDINGTON 6320-0000-0000 Timeteller Lcd 0-9999999.9 Tørrkontakt | AE2HRL 4XKH9 6320-0000-00004, 4X, 12Tørr kontakt691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 6320-1000-0000 Timeteller Lcd 0-9999999.9 3-30vdc
689NOK / enhet