SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1/32 Inch Stroke | AA4PCM

SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1/32 tommers slag

På lager
Vare: AA4PCM Modell: 12V726

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 125 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Chipping Hammer
Luftinntak3 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.2
Slag per minutt2400
CFM @ full belastning33.8
DutyIndustriell
HåndtakstypeD Type
Min. Slange3 / 8 "
Total lengde14 13 / 32 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.68 "
Skaft TypeRund
Slaglengde3-1 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.46
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)22.35
HS kode8467191000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningTotal lengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris
SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tommers slag | AA4PCN 12V72710.820.812.875 "0.58 "Hex7 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1/32 tommers slag
6 125 NOK / enhet