Destaco 2007-SBR vertikal holdeklemme er egnet for å holde arbeidsstykker nede mot flate overflater / arbeidsbenker i trebearbeidings- og metallbearbeidingsoperasjoner. Den har en solid klemstang for å holde arbeidsstykket i posisjon gjennom hele operasjonen samtidig som det forhindrer at arbeidsstykket løsner og uønsket bevegelse. Den har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer. Denne vippeklemmen er et egnet valg for operasjoner hvor det er behov for å klemme/løsne arbeidsstykket gjentatte ganger gjennom hele operasjonen. Destaco vertikal hold-ned vippelåseklemme sikrer en lang livssyklus ved bruk av standard klemarmer og boltholdere. Den leveres med en rett base for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale overflater. Denne klemmen anbefales imidlertid ikke for maskinering og mat- og emballasjeapplikasjoner. Destaco 2007-serien klemmer er også tilgjengelig i flensede base U-stang, flenset base solid bar og Toggle Lock Plus-aktiverte varianter på Raptor Supplies.
Bruksområder:
Destaco 2007-SBR vertikal hold-down vippelåseklemme er ideell for kontroll av inventar og lukkinger, sveising, montering og trebearbeidingsoperasjoner.
Egenskaper:
- Destaco 2007-SBR vertikal holdeklemme har en lang klemarm og håndtak for å gi maksimal håndklaring.
- Den har herdede foringer ved viktige dreiepunkter for holdbarhet.
- Destaco vertikal hold-down vippelåseklemme har karbonstålkonstruksjon som er sinkbelagt for å minimere skade/slitasje mot sliteforhold og utendørsmiljøer.
- Neoprenspindelen holder arbeidsstykket på plass samtidig som det sikrer nær vertikal klemkontakt, og forhindrer dermed arbeidsstykket i å løsne / skli.
- Destacos vertikale hold-ned vippelåseklemmens lysfargede plasthåndtak sikrer lett grep og minimerer brukertretthet ved langvarig bruk.
- Den kommer med en rett base for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale overflater.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2007115-E boltholder brukes til å erstatte ødelagt / utslitt holder på Destaco 2007-SBR vertikal holde nede klemme.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2007-SBR vertikal hold-down vippelåseklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 internasjonale industristandarder.
Installasjon:
- Destaco 2007-SBR vertikal hold-down vippelåseklemme har en rett base for å muliggjøre sikker installasjon på vertikale overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre bunnmonteringsstiler?
A. Ja, i tillegg til Destaco 2007-SBR solid stangvariant med rett base, tilbyr merket også U-stang med flens (Destaco 2007-U & Destaco 2007-UR) også vertikale klemmer.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde ned utstyret eller en metallplate på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva betyr klemkraft?
A. Klemmekraft er mengden kraft som faktisk påføres et arbeidsstykke ved å lukke og låse klemmen. Det er normalt mindre enn oppgitt holdekapasitet. Den faktiske klemkraften avhenger av ulike faktorer, som sylinderboring, sylinderareal, spindelposisjon (spennarmlengde) og tilgjengelig lufttrykk. I de fleste tilfeller er klemkraften omtrent 2 til 3 ganger kraften som utøves av en pneumatisk sylinder.
Sp. Tilbyr merket vertikale holdeklemmer i andre konfigurasjoner?
A. Destaco tilbyr også et bredt utvalg av vertikale holdeklemmer i en rekke konfigurasjoner og stiler, for eksempel klemmearm i J -krokstil, håndtak med lav profil i T -stil og Toggle Lock Plus -klemmer.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.
Sp. Hvordan fungerer vertikale holdeklemmer?
A. Disse vertikale holdeklemmene har en solid stil klemmestang som betjenes manuelt ved hjelp av et håndtak/spak. Denne håndtaksbevegelsen skyver spennstangen mot arbeidsstykket og hindrer den i å bevege seg midt i operasjonen, og sikrer dermed sikker spenning.
Q. Hvilket fett anbefales for bruk med Destaco-klemmer ved ombygging?
A. Når du har å gjøre med merkets mekaniske klemmer, anbefales det å bruke et koblingsfett som Mobil XTC.
Sp. Er Destaco -klemmer rustbestandige?
A. Ja, karbonstålklemmer fra Destaco er sinkbelagte for å motstå og minimere slitasje mot tøffe industrielle miljøer. For applikasjoner som krever fastspenning under utendørsforhold, er også varianter av rustfritt stål tilgjengelig.