SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tommers slag | AA4PCN

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tommers slag

På lager
Vare: AA4PCN Modell: 12V727

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 421 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Chipping Hammer
Luftinntak3 / 8 "
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid10.8
Slag per minutt2400
CFM @ full belastning20.8
DutyIndustriell
HåndtakstypeD Type
Min. Slange1 / 2 "
Total lengde12.875 "
Nødvendig trykk90 psi
Skaftstørrelse0.58 "
Skaft TypeHex
Slaglengde3-39 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.515
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)19.56
HS kode8467191000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningTotal lengdeSkaftstørrelseSkaft TypePris
SPEEDAIRE 12V726 Air Hammer 10.2 Ave Cfm 3-1/32 Inch Stroke | AA4PCM 12V72610.233.814 13 / 32 "0.68 "Rund6 125 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 12V727 Air Hammer 10.8 Ave Cfm 3-39/64 tommers slag
7 421 NOK / enhet