A Aktiveringstype: Multiakse , Kabel lengde: 0.3 m , Koffertmateriale: Polybutylentereftalat , Nåværende forbruk: 15 mA , Festetype: Skrudd ovenfra , Gamasjer Materiale: NBR , Husmateriale: PBT , IP-vurdering: IP67 , Maks. Spakbelastning med en gitt spaklengde: 70 mm/ 250 N , Maks. Spakbelastning med spesifisert spaklengde: 70 mm/ 250 N , Maks. Driftsspenning: 5.5V DC , Maks. Utgangssignal: 4.5V DC , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Belastningsmotstand: 20000 Ohm , Min. Driftstemperatur: -25 grader C , Min. Driftsspenning: 4.5V DC , Min. Utgangssignal: 0.5V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Monteringstype: skrudd ovenfra , Driftsvinkel: -20 grader Til +20 grader. , Utgangssignal: analog , Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon: 2.5V DC , Maks. utgangssignal: 4.5V DC , Min. utgangssignal: 0.5V DC , Skaftmateriale: Rustfritt stål , Aktiveringstype: Multiaksial