ELOBAU J2A6AAA00B Kompakt joystick med trykknapp

Vare: CL7MXF Modell: J2A6AAA00B
7 146 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjoystick
Kabellengde0.3 m
Tilfellet MaterialPolybutylentereftalat
Connector TypeMini Fit Jr.
FestetypeSkrudd ovenfra
InstallasjonFra undersiden
IP RatingIP67
Maks. Spakbelastning med en gitt spaklengde70 mm/ 250 N
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning5.5V DC
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftsspenning4.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Driftsvinkel-20 grader Til +20 grader.
Utgangssignalanalog
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Utgangssignal Maks.4.5V DC
Utgangssignal Min.0.5V DC
TeknologiHallo
Type aktiveringMultiaksial

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeInstallasjonTeknologiPris
ELOBAU J2A6AAA00C Kompakt joystick med 3 trykknapper | CL7MYC J2A6AAA00CMini-Fit Jr.nedenfraHall8 896 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU J2A6AAA00B Kompakt joystick med trykknapp
7 146 NOK / enhet