ELOBAU J2A6AAA00C Kompakt joystick med 3 trykknapper

Vare: CL7MYC Modell: J2A6AAA00C
8 896 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakjoystick
AktiveringstypeMultiakse
Kabellengde0.3 m
Connector TypeMini-Fit Jr.
Strømforbruk15 mA
Deflection-20 grader til +20 grader.
Gamasjer materialeNBR
Housing MaterialPBT
Installasjonnedenfra
IP RatingIP67
Maks. Spakbelastning med spesifisert spaklengde70 mm/ 250 N
Maks. Driftstemperatur85 grader C
Maks. Driftsspenning5.5V DC
Maks. Utgangssignal4.5V DC
Maks. Lagringstemp.85 grader C
Min. Belastningsmotstand20000 Ohm
Min. Driftstemperatur-25 grader C
Min. Driftsspenning4.5V DC
Min. Utgangssignal0.5V DC
Min. Lagringstemp.-40 grader C
Monteringstypeskrudd ovenfra
Utgangssignalanalog
Utgangssignal senterposisjon/nullposisjon2.5V DC
Service liv1000000
AksematerialeRustfritt stål
TeknologiHall

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeInstallasjonTeknologiPris
ELOBAU J2A6AAA00B Kompakt joystick med trykknapp | CL7MXF J2A6AAA00BMini Fit Jr.Fra undersidenHallo7 146 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELOBAU J2A6AAA00C Kompakt joystick med 3 trykknapper
8 896 NOK / enhet