Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6Z-MB6XPFA-BP Messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB3APJ 1RAK9

PARKER 6Z-MB6XPFA-BP messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 3/8 tommer

På lager
Vare: AB3APJ Modell: 6Z-MB6XPFA-BPKryssreferanse: 1RAK9
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
3 168 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMini-kuleventil
Kulemateriale316 rustfritt stål
Kuleventil produktgruppeHåndbok
Body MaterialMessing
Kroppsstil3-veis
TilkoblingstypeKomp. x Komp. x Komp.
Håndteringsmaterialenylon
HåndtakstypeWedge
Maks. Press3000 psi WOG
HavnFull
Forsegl materialePTFE
SetematerialePFA
StammaterialeASTM A276 Type 316
Stammen Type12 "x 51"
Temp. Område-65 grader. til 300 grader. F
Tube Size3 / 8 "
Ventilstruktur1-Piece

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2475
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode8481801085
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressHavnTube SizePris
PARKER 2A-MB2XPFA-BP Messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 1/8 tommer | AB3ANX 1RAH7 2A-MB2XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 8 "2 236 NOK
PARKER 4A-MB4XPFA-BP Messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 1/4 In | AB3ANY 1RAH9 4A-MB4XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 4 "1 966 NOK
PARKER 6A-MB6XPFA-BP Messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 3/8 tommer | AB3ANZ 1RAJ2 6A-MB6XPFA-BP3000 psi WOGstandard3 / 8 "3 602 NOK
PARKER 2Z-MB2XPFA-BP Messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 1/8 In | AB3APF 1RAK5 2Z-MB2XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 8 "2 122 NOK
PARKER 4Z-MB4XPFA-BP Messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 1/4 In | AB3APG 1RAK7 4Z-MB4XPFA-BP2500 psi WOGFull1 / 4 "2 230 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6Z-MB6XPFA-BP messing kuleventil 3-veis kompresjon x kompresjon x kompresjon 3/8 tommer
3 168 NOK / enhet