Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 732-0002 Timeteller DC kvarts | AC8HNA 3AE13

REDINGTON 732-0002 Timeteller Dc Quartz

På lager
Vare: AC8HNA Modell: 732-0002Kryssreferanse: 3AE13

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 + 185 F.
Bezel Face (in.)1.77 x 1.25
Bezel ansiktstypeFlush Rektangulær
Lengde på ramme til rygg (in.)2.15
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passerPanelåpning på 1.45 x 0.95 "
MaterialeSvart polymer
MonteringsmetodeKlipp
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 + 185 F.
TerminaltypeSpade
Timer Range99999.9
typenSpenning kvarts, DC
Spenning10 til 80 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9029108000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellpasserPris
REDINGTON 732-0001 Timeteller DC kvarts | AC8HMZ 3AE12 732-0001Panelåpning av 2 "342NOK
REDINGTON 732-0003 Timeteller DC kvarts | AC8HNB 3AE14 732-0003Panelåpning av 2 "446NOK
REDINGTON 732-0004 Timeteller DC kvarts | AC8HNC 3AE15 732-0004Panelåpning på 1.45 x 0.95 "398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 732-0002 Timeteller Dc Quartz
447NOK / enhet