Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 732-0001 Timeteller DC kvarts | AC8HMZ 3AE12

REDINGTON 732-0001 Timeteller Dc Quartz

På lager
Vare: AC8HMZ Modell: 732-0001Kryssreferanse: 3AE12
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 + 185 F.
Bezel Face (in.)2.80
Bezel ansiktstype3-hulls runde
Lengde på ramme til rygg (in.)1.5
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9
passerPanelåpning av 2 "
Passer til Panel Cut Out2.00 "dia.
MaterialeSvart polymer
MonteringsmetodeSkruer
Antall sifre6
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 + 185 F.
TerminaltypeSpade
Timer Range99999.9
typenSpenning kvarts, DC
Spenning10 til 80 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode9107008000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellpasserPris
REDINGTON 732-0002 Timeteller DC kvarts | AC8HNA 3AE13 732-0002Panelåpning på 1.45 x 0.95 "498NOK
REDINGTON 732-0003 Timeteller DC kvarts | AC8HNB 3AE14 732-0003Panelåpning av 2 "485NOK
REDINGTON 732-0004 Timeteller DC kvarts | AC8HNC 3AE15 732-0004Panelåpning på 1.45 x 0.95 "454NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 732-0001 Timeteller Dc Quartz
379NOK / enhet