Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REDINGTON 6320-0500-0000 Timeteller Rektangulær tørr kontakt LCD | AC3AGK 2PPW6

REDINGTON 6320-0500-0000 Timeteller rektangulær tørr kontakt LCD

På lager
Vare: AC3AGK Modell: 6320-0500-0000Kryssreferanse: 2PPW6

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
769NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-40 til 185 F
Bezel Face (in.)2 X 1.1
Bezel ansiktstyperektangulær
Lengde på ramme til rygg (in.)1.52
Dybde1"
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til999999.9
passer1.79 "X 0.89" Panelutklipp
InngangstypeTørr kontakt
Lengde2"
MonteringsmetodeKlipp
NEMA-vurdering4,4X, 12
Antall sifre8
Tilbakestill typeKan ikke tilbakestilles
Temp. Område-40 til 185 F
TerminaltypeTerminalblokk
Tidsrekkevidde (timer)99999999
Timer Range9999999.9
typenLCD
SpenningTørr kontakt
Bredde1.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode9029108000
OpprinnelseslandMY

Produktvarianter

ProduktModellTilbakestill typeSpenningPris
REDINGTON 6320-2500-0000 Timeteller Rektangulær Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7 6320-2500-0000Håndbok3 til 300VDC eller 20 til 300VAC919NOK
REDINGTON 6320-1500-0000 Timeteller Rektangulær Lcd 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000Kan ikke tilbakestilles3 til 30 VDC758NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REDINGTON 6320-0500-0000 Timeteller rektangulær tørr kontakt LCD
769NOK / enhet