APOLLO VALVES 13-200-serien lavtrykksdampsikkerhetsventiler


filtre
Body Material: Støpt bronse , Platemateriale: EPDM , Innløpstype: MNPT , Uttakstype: FNPT , Trykkområde: 5 til 15 psi , Setemateriale: EPDM , Fjærmateriale: Rustfritt stål , Temp. Område: 0 grader til 250 grader F , Testspak: Ja
StilModellBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A
13-211-B-10
-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "630NOK
A
13-202-B-05
-5 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "687NOK
A
13-202-B-10
-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "643NOK
A
13-211-B-05
-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "649NOK
A
13-213-B-15
1,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "1 573 NOK
A
13-214-B-15
1,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"2 213 NOK
A
13-211-B-15
475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "630NOK
A
13-202-B-15
643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "707NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?