Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APOLLO VENTILER 13-202-B-05 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 5psi støpt bronse | AC8WAW 3EEZ1

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 5psi støpt bronse

På lager
Vare: AC8WAW Modell: 13-202-B-05Kryssreferanse: 3EEZ1
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
687NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsavlastningsventil
Body MaterialStøpt bronse
SkivematerialeEPDM
Fabrikkinnstilt trykk5 psi
Innløpsstørrelse1"
InnløpstypeMNPT
Størrelse på uttak1"
UtløpstypeFNPT
Total høyde2 1 / 16 "
Total lengde5.375 "
trykk~~POS=TRUNC Range5 til 15 psi
SetematerialeEPDM
FjærmaterialeRustfritt stål
Dampkapasitet374 Lb./Hr.
Temp. Område0 grader til 250 grader F
TestspakJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.51
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8481400000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBtuHFabrikkinnstilt trykkInnløpsstørrelseStørrelse på uttakTotal høydeTotal lengdePris
APOLLO VENTILER 13-211-B-15 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 15 Psi Bronse | AC8WAM 3EEY2 13-211-B-15475,00015 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "630NOK
APOLLO VENTILER 13-202-B-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1 Tommer 15 Psi | AC8WAN 3EEY3 13-202-B-15643,00015 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "707NOK
APOLLO VENTILER 13-213-B-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/4 x 1-1/2 tommer 15psi | AC8WAP 3EEY4 13-213-B-151,200,00015 psi1.25 "1.5 "4.5 "3.375 "1 573 NOK
APOLLO VENTILER 13-214-B-15 Sikkerhetsavlastningsventil 1-1/2 x 2 Tommer 15 Psi | AC8WAQ 3EEY5 13-214-B-151,900,00015 psi1.5 "2"5.25 "4"2 213 NOK
APOLLO VENTILER 13-211-B-05 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 5 Psi | AC8WAU 3EEY8 13-211-B-05-5 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "649NOK
APOLLO VENTILER 13-211-B-10 Sikkerhetsavlastningsventil 3/4 tommer 10 Psi Bronse | AC8WAV 3EEY9 13-211-B-10-10 psi3 / 4 "3 / 4 "3 11 / 16 "2 5 / 6 "630NOK
APOLLO VENTILER 13-202-B-10 Sikkerhetsavlastningsventil 1 Tommer 10 Psi | AC8WAX 3EEZ2 13-202-B-10-10 psi1"1"2 1 / 16 "5.375 "643NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APOLLO VALVES 13-202-B-05 Sikkerhetsavlastningsventil 1 tomme 5psi støpt bronse
687NOK / enhet