Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM T55A2B Timeteller 9999.99 timer 120vac Tilbakestillbar | AE9RWE 6LVT2

ENM T55A2B Timeteller 9999.99 timer 120vac kan tilbakestilles

På lager
Vare: AE9RWE Modell: T55A2BKryssreferanse: 6LVT2
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
1 465 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-13 til 158 F
Bezel Face (in.)3.50
Bezel ansiktstype3-hulls runde
Lengde på ramme til rygg (in.)1.95
Dybde2.69 "
SkjermtypeElektro
Vis enheterTimer og hundredeler
Forløpt tid til9999.99
passer2.22" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2.22 "dia.
Hz60
InngangstypeElektrisk
Materialepolykarbonat
MonteringsmetodeFlens
NEMA-vurdering4X
Antall sifre6
Tilbakestill typePush Button
Temp. Område-13 til 158 F
Terminaltype19 "ledninger
Tidsrekkevidde (timer)0 til 9,999
Timer Range0 til 9,999.99
typenElektrisk
Spenning120 VAC
Bredde2.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9107008000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeOmgivelsestemp. OmrådeDybdeNEMA-vurderingAntall sifreTilbakestill typeTemp. OmrådeTerminaltypePris
ENM T40B45 Timeteller Elektrisk 2.8 tommer 3-hulls runde | AC2YVR 2PAN7 T40B45ABS-22 til 149 F--6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade382NOK
ENM T41D45 Timemåler Elektrisk skylning rektangulær | AC2YVX 2PAR3 T41D45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade385NOK
ENM T41E45 Timeteller Elektrisk 2-hulls rektangulær | AC2YVY 2PAR4 T41E45ABS-22 til 149 F1.25 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 FSpade383NOK
ENM T40A4507 Timeteller elektrisk stål 2.31 tommer rund | AC2YWC 2PAR8 T40A4507Lexan-40 til 185 F-6, 6P6Kan ikke tilbakestilles-40 til 185 FSpade480NOK
ENM L6C Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWE 2PAT2 L6CABS15 til 140 F1.2 "47Ekstern signal eller trykknapp15 til 140 FBlokker1 188 NOK
ENM T55B2A Timeteller Elektrisk 2.68 tommer 3-hulls runde | AC2YWF 2PAT3 T55B2Apolykarbonat5 til 122 F--6Kan ikke tilbakestilles5 til 122 F19 "ledninger1 318 NOK
ENM T54C1 Timeteller Lcd 2-hulls rektangulær | AC2YWN 2PAU8 T54C1ABS-22 til 149 F0.82 "-6Kan ikke tilbakestilles-22 til 149 F-552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM T55A2B Timeteller 9999.99 timer 120vac kan tilbakestilles
1 465 NOK / enhet