EATON Danfoss MRV3-10-serien retningskontrollventiler


Eaton Danfoss MRV3-10 Series retningsreguleringsventiler er ideelle for å kontrollere væskestrømmen i hogstmaskiner, renovasjonsbiler og andre industrielle applikasjoner. Disse 4-veis 2/3-posisjons-stil, innskrudde patronventilene gir enkel montering/installasjon.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
02-112887
1 794 NOK
RFQ
B
565965
1 304 NOK
RFQ
A
566354
2 152 NOK
RFQ
C
02-166110
2 132 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Disse ventilene leder væskestrømmen mellom ventilportene 1 og 3 og blokkerer ventilporten 2 i én posisjon.
  • Brukere må snu operatøren 90 grader for å rette strømmen mellom ventilportene 1 og 2 og blokkeringsporten 3.
  • Under kryssende overganger blir alle disse portene blokkert.

Egenskaper

  • Eaton Danfoss MRV3-10 Series retningsreguleringsventiler har stålkonstruksjon med herdede og bakkearbeidende komponenter.
  • Disse manuelle semi-roterende ventilene kan kontrollere strømmen av generelle hydrauliske væsker som samsvarer med standarder som MIL-H-5606, SAE 10 og SAE 20.
  • Disse direktevirkende retningsreguleringsventilene i MRV3-10-serien har Buna-N-tetninger for å forhindre lekkasje.
  • Det tillatte spindelmomentet som gjelder i ventilhulrommet er 47 til 54 Nm.
  • Disse retningskontrollventilene i Vickers Eaton MRV3-10-serien har en trykkklassifisering på 210 bar (3000 psi).

Kompatible tilbehør

  • Eaton 889599 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet med Viton-tetning brukes til å erstatte den utslitte eller skadede tetningen og gi kjemisk motstand i disse strømningskontrollventilene.
  • Eaton 565804 tetningssett: Dette tetningsreparasjonssettet med Buna-N-tetning brukes til å erstatte utslitte eller skadede Buna-N-tetninger i disse strømningskontrollventilene.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturen til disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MRV3-10-serien?

Disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MRV3-10-serien kan operere ved temperaturer fra -40 til 120 grader C.

Hva er strømningshastigheten til disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MRV3-10-serien?

De har 3 porter med en maksimal strømningshastighet på 23 l/min (6 gpm).

Hvordan forhindre forurensninger i disse retningsreguleringsventilene i Eaton Danfoss MRV3-10-serien?

Brukere anbefales å installere filtreringsutstyr i samsvar med ISO-rensekode 18/16/13 før ventilene for å forhindre at forurensninger kommer inn i dem.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?