BRADY Rørmarkør, fyringsolje


filtre
Bakgrunnsfarge: Gul , Forklaringsfarge: Svart , Rullelengde: 30ft.
StilModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris (eks. mva)
A
15543
-12 "Selvklebende-Trykkfølsom vinyl12 "1 574 NOK
B
41463
-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 492 NOK
C
20431
-1"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm8"376NOK
D
73892
-2"Selvklebende25B-736 Selvklebende plastfilm12 "585NOK
E
5695-I
1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"222NOK
F
4063-B
1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-284NOK
F
4063-C
2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-209NOK
E
II-5695
2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "318NOK
G
7115-1
2-1/2" to 7-7/8"4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "190NOK
F
4063-A
3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-242NOK
H
7115-3C
3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "190NOK
I
7115-4
3/4" to 2-3/8"4"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"190NOK
F
4063-D
4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-232NOK
J
4063-G
8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-331NOK
J
4063-H
10 til 15 "-Strap-On-Trykt plastark-438NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?