Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5695-I Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MTV 14H860

BRADY 5695-I Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1/2 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AA6MTV Modell: 5695-IKryssreferanse: 14H860
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
221NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde9"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5695-II Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1/2 To 7-7/8 In | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "316NOK
BRADY 7115-3C Pipe Marker Fuel Oil Gul 3/4 tomme eller mindre | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7115-1 Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7115-4 Pipe Marker Fuel Oil Gul 3/4 Til 2-3/8 In | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"5NOK
BRADY 4063-B Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-119NOK
BRADY 41463 Pipe Marker Fuel Oil Gul | AF3RVD 8CMP7 41463-8"Klipse på-Trykkfølsom vinyl8"1 537 NOK
BRADY 4063-C Pipe Marker Fuel Oil Y 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4ATA 8ND18 4063-C2-1/2 to 3-7/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5695-I Pipe Marker Fuel Oil Y 1-1/2 To 2-3/8 In
221NOK / enhet