TB WOODS Kileremskiver


filtre
Materiale: Cast Iron
StilModellPasser til Shaft Dia.4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.BransjenummerKeyway størrelseAntall sporUtenfor Dia.Setteskrue inkludertPris (eks. mva)
A
904B
1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "904B-49.35 "Nei3 305 NOK
B
902B
1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "902B-29.35 "Nei1 798 NOK
C
903B
1/2" to 2-1/2"8.6 "8.6 "903B-39.35 "Nei2 441 NOK
D
2342B
1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Ingen nøkkelbane223.75 "Nei21 798 NOK
E
AK11478
7 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Ja1 322 NOK
E
AK12478
7 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Ja1 386 NOK
E
AK14478
7 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Ja1 962 NOK
E
AK10478
7 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Ja1 230 NOK
E
AK7478
7 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Ja843NOK
E
AK8478
7 / 8 "8"8"AK84780.187 "x 0.093"18.25 "Ja984NOK
E
AK9478
7 / 8 "9"9"AK94780.187 "x 0.093"19.25 "Ja1 076 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?