TB WOODS 904B Kileremskive Avtakbar 4 spor 9.35 Od | AA2PXH 10Y297

TB WOODS 904B Kileremskive Avtakbar 4 spor 9.35 Od

På lager
Vare: AA2PXH Modell: 904BKryssref: 10Y297

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 305 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileremskive
4L, A eller AX Belte Pitch Dia.8.6 "
4LA eller A Belt Pitch Dia.8.6 "
5L, B eller BX Belt Pitch Dia.9"
Bore Dia.Foring påkrevd
BoringstypeRask avtakbar borehull
Foring påkrevdSK
Anleggweb
Passer til Shaft Dia.1/2" to 2-1/2"
Bransjenummer904B
MaterialeCast Iron
Antall spor4
Utenfor Dia.9.35 "
Setteskrue inkludertNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.5725
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8483509040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til Shaft Dia.4L, A eller AX Belte Pitch Dia.4LA eller A Belt Pitch Dia.BransjenummerKeyway størrelseAntall sporUtenfor Dia.Setteskrue inkludertPris
TB WOODS 2342B Kileremskive Avtakbar 2spor 23.75 Od | AC7WHU 38X840 2342B1/2" to 2-15/16"23 "23 "63017Ingen nøkkelbane223.75 "Nei21 798 NOK
TB WOODS AK10478 Kileremskive 7/8 Fast 10.25 Ytre Diameter Støpejern | AE6FJN 5RHX4 AK104787 / 8 "10 "10 "AK104780.187 "x 0.093"110.25 "Ja1 230 NOK
TB WOODS AK11478 Kileremskive 7/8 Fast 11.25 Ytre Diameter Støpejern | AE6FJR 5RHX7 AK114787 / 8 "11 "11 "AK114780.187 "x 0.093"111.25 "Ja1 322 NOK
TB WOODS AK12478 Kileremskive 7/8 Fast 12.25 Ytre Diameter Støpejern | AE6FJU 5RHX9 AK124787 / 8 "12 "12 "AK124780.187 "x 0.093"112.25 "Ja1 386 NOK
TB WOODS AK14478 Kileremskive 7/8 Fast 14.25 Ytre Diameter Støpejern | AE6FJX 5RHY2 AK144787 / 8 "14 "14 "AK144780.187 "x 0.093"114.25 "Ja1 962 NOK
TB WOODS AK7478 Kileremskive 7/8 Fast 7.25 Ytre Diameter Støpejern | AE6FML 5RJF1 AK74787 / 8 "7"7"AK74780.187 "x 0.093"17.25 "Ja843NOK
TB WOODS AK8478 Kileremskive 7/8 Fast 8.25 Ytre diameter Støpejern | AE6FMQ 5RJF5 AK84787 / 8 "8"8"AK84780.187 "x 0.093"18.25 "Ja984NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TB WOODS 904B Kileremskive Avtakbar 4 spor 9.35 Od
3 305 NOK / enhet