Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

AUTONICS LE8N-BF LCD-teller / totalizer Digital 8 sifre | AC6AMF 32J128

AUTONICS LE8N-BF LCD-teller/teller Digital 8 siffer

På lager
Vare: AC6AMF Modell: LE8N-BFKryssref: 32J128

Få tak i det Mai 6, mandag
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
914NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital timesmåler
Bezel Face (in.)1.73 "x 0.95"
Bezel ansiktstypePanelmontering
Lengde på ramme til rygg (in.)2.13 "
Dybde2.28 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer / minutter / sekunder, timer / minutter
Passer til Panel Cut Out1/32 "DIN
Lengde1.89 "
MonteringsmetodeBracket
Antall sifre8
Tilbakestill typeFrontnøkkel, bakre terminal
Timer Range99999999
Bredde0.94 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9029108000
OpprinnelseslandKR

Produktvarianter

ProduktModellPris
AUTONICS LE8N-BN LCD-teller / totalizer Digital 8 sifre | AC6AMG 32J129 LE8N-BN851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AUTONICS LE8N-BF LCD-teller/teller Digital 8 siffer
914NOK / enhet