Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ENM PT1210F0 Timeteller Lcd 10-40 Vdc | AA7XFU 16T957

ENM PT1210F0 Timeteller Lcd 10-40 Vdc

På lager
Vare: AA7XFU Modell: PT1210F0Kryssref: 16T957
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
1 703 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTime meter
Omgivelsestemp. Område-13 til 185F
Bezel Face (in.)2.31
Bezel ansiktstypeSkyll rundt
Lengde på ramme til rygg (in.)1.35
Dybde1.68 "
SkjermtypeLCD
Vis enheterTimer og tideler
Forløpt tid til99999.9 hrs.
passer2" diameter åpning
Passer til Panel Cut Out2.00 "dia.
Hz50/60
InngangstypeDC Spenning
MaterialeABS
MonteringsmetodeFlens
NEMA-vurdering4x12
Antall sifre6
Tilbakestill typeRemote
Temp. Område-13 til 185F
TerminaltypeFlens
Tidsrekkevidde (timer)0-99, 999
Timer Range0-99, 999
typen2-linjers LCD
Spenning10-40 VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9106908500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTimer RangeSpenningPris
ENM PT1210G0 Timeteller Lcd 80-265 Vac | AA7XFV 16T958 PT1210G00 til 99,999.980-265 VAC2 226 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ENM PT1210F0 Timeteller Lcd 10-40 Vdc
1 703 NOK / enhet