WATTS Maxi Flow Series LF601 tilbakeslagsventiler


filtre
Body Material: Blyfri støpt kobber silisiumlegering , Kroppsmønster: Rett , Kroppsstil: Rett , Platemateriale: Viton , Disktype: konisk , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: ftp-utvidelse , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Arbeids press: 400 PSI , Mfr. Serie: LF601 , Min. Temp.: -20 grader F , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkvurdering: 27.6 Bar ved 38 grader C Bar , Setemateriale: Blyfri messing , Trådtype: ftp-utvidelse
StilModellInnløpsstørrelseStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
LF601 1/2
1 / 2 "1 / 2 "1 791 NOK
A
LF601 1/4
1 / 4 "1 / 4 "1 791 NOK
A
LF601 3/8
3 / 8 "3 / 8 "1 791 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?