REVVO Hjul


filtre
Caster Temp. Tilgjengelig rekkevidde: Ja
StilModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
065 NY1L
1 11 / 16 "12mm300 til 999 lb.715 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F280NOK
B
075 NY04
1.75 "12mm300 til 999 lb.350 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F70NOK
B
125 NY04
1.75 "12mm300 til 999 lb.580 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F124NOK
C
085 PT2M
2 15 / 16 "20mm300 til 999 lb.990 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F860NOK
C
150 PT2H
2.25 "20mm-1600 lb.-Slitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F1 353 NOK
C
250 PT2H
2.25 "25mm-2640 lb.-Slitasje, oljer, fett, kjemikalierIkke Inkludert-22 grader til 176 grader F1 990 NOK
C
300 PT2H
2.25 "25mm3000 til 5999 lb.3080 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F2 829 NOK
C
200 PT2H
2.25 "20mm1000 til 2999 lb.2420 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierIkke Inkludert-22 grader til 176 grader F1 664 NOK
D
150 GR2H
2.375 "20mm300 til 999 lb.660 lb.Jaslite~~POS=TRUNCInkludert-40 grader til 158 grader F507NOK
E
125 CI1H
2.375 "20mm1000 til 2999 lb.1385 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F363NOK
F
300 PT1H
2.375 "25mm3000 til 5999 lb.3080 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F2 487 NOK
C
250 PT1H
2.375 "25mm1000 til 2999 lb.2640 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F1 948 NOK
D
200 GR2H
2.375 "20mm300 til 999 lb.880 lb.Jaslite~~POS=TRUNCIkke Inkludert-40 grader til 158 grader F535NOK
G
150 RU15
2.375 "20mm300 til 999 lb.810 lb.NeiGrove servicevilkårInkludert-30 grader til 250 grader F387NOK
C
150 PT15
2.375 "20mm-1600 lb.-Slitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F633NOK
C
125 PT1H
2.375 "20mm300 til 999 lb.935 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F569NOK
H
250 RU1H
2.375 "25mm1000 til 2999 lb.1350 lb.NeiGrove servicevilkårInkludert-58 grader til 167 grader F1 818 NOK
E
200 CI15
2.375 "20mm1000 til 2999 lb.2525 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F450NOK
E
150 CI15
2.375 "20mm1000 til 2999 lb.2200 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F517NOK
I
125 GR2H
2.375 "20mm300 til 999 lb.440 lb.Jaslite~~POS=TRUNCInkludert-40 grader til 158 grader F476NOK
C
100 PT1H
2.375 "20mm300 til 999 lb.750 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F431NOK
E
100 CI1H
2.375 "20mm300 til 999 lb.700 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F402NOK
E
250 CI1H
2.375 "25mm1000 til 2999 lb.2725 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F1 117 NOK
C
200 PT15
2.375 "20mm1000 til 2999 lb.2420 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F706NOK
J
085 NY2M
2.875 "20mm300 til 999 lb.900 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerInkludert-4 grader til 176 grader F894NOK
C
200 PTTC
3.5 "1"3000 til 5999 lb.3950 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierIkke Inkludert-22 grader til 176 grader F3 674 NOK
C
250 PT2P
3.125 "25mm3000 til 5999 lb.5500 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F2 995 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?