Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

REVVO 125 NY04 Svinghjul 580 Lb. 5 D x 1-3 / 8 tommer | AD7BEH 4DB78

REVVO 125 NY04 Hjul 580 Lb. 5 D x 1-3/8 tommer

På lager
Vare: AD7BEH Modell: 125 NY04Kryssreferanse: 4DB78
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
124NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.12mm
Rangeringsområde for hjulbelastning300 til 999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialenylon
KjernefargeHvit
Kjernematerialenylon
durometer85 Shore D
Passer til aksel12mm
Navlengde1.75 "
Navbredde1-3 / 4 "
Lastevurdering580 lb.
Ikke-merkingJa
Erstatning forRevvo trekantede toppplatehjul
Motstandsdyktig motOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidler
NøkkelringbøssingIkke Inkludert
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
HjullagerVanlig boring
HjulfargeHvit
Hjuldiameter5"
Hjulmaterialenylon
Hjulbredde1.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8716905060
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris
REVVO 075 NY04 Hjul 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 tommer | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300 til 999 lb.350 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F70NOK
REVVO 065 NY1L Hjul 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300 til 999 lb.715 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F280NOK
REVVO 085 NY2M Hjul 900 Lb. 3-3 / 8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300 til 999 lb.900 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerInkludert-4 grader til 176 grader F894NOK
REVVO 085 PT2M hjul 990 Lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300 til 999 lb.990 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F860NOK
REVVO 100 CI1H Hjul 700 Lb. 4 D x 1-3 / 4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 til 999 lb.700 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F402NOK
REVVO 100 PT1H Hjul 750 Lb. 4 D x 1-1 / 2in | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300 til 999 lb.750 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F431NOK
REVVO 125 CI1H Hjul 1385 Lb. 5 D x 1-3/4 tommer | AE6VKG 5VF28 125 CI1H2.375 "20mm1000 til 2999 lb.1385 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F363NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO 125 NY04 Hjul 580 Lb. 5 D x 1-3/8 tommer
124NOK / enhet