REVVO 250 PT1H Hjul 2640 Lb. 10 D x 1-3/4 tommer | AE6VLC 5VF49

REVVO 250 PT1H trinsehjul 2640 Lb. 10 D x 1-3/4 tommer

På lager
Vare: AE6VLC Modell: 250 PT1HKryssref: 5VF49

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 948 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHjul
Bore Dia.25mm
Rangeringsområde for hjulbelastning1000 til 2999 lb.
Caster Temp. Område tilgjengeligJa
Hjulmaterialepolyuretan
KjernefargeSvart
KjernematerialeCast Iron
durometer95 Shore A
Passer til aksel5 / 8 "
Navlengde2.375 "
Navbredde2-3 / 8 "
Lastevurdering2640 lb.
Ikke-merkingJa
Erstatning forRevvo H Series hjul
Motstandsdyktig motSlitasje, oljer, fett, kjemikalier
NøkkelringbøssingInkludert
Temp. Område-22 grader til 176 grader F
HjullagerRoller
HjulfargeTan
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialepolyuretan
Hjulbredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.38
Skipets høyde (cm)21.08
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode8716905060
OpprinnelseslandGB

Produktvarianter

ProduktModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris
REVVO 075 NY04 Hjul 350 Lb. 3 D x 1-3 / 8 tommer | AD7BEF 4DB76 075 NY041.75 "12mm300 til 999 lb.350 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F70NOK
REVVO 125 NY04 Svinghjul 580 Lb. 5 D x 1-3 / 8 tommer | AD7BEH 4DB78 125 NY041.75 "12mm300 til 999 lb.580 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F124NOK
REVVO 065 NY1L Hjul 715 Lb. 2-9 / 16 D x 1-3 / 8in | AE6VKB 5VF22 065 NY1L1 11 / 16 "12mm300 til 999 lb.715 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerIkke Inkludert-4 grader til 176 grader F280NOK
REVVO 085 NY2M Hjul 900 Lb. 3-3 / 8 D x 3in | AE6VKC 5VF24 085 NY2M2.875 "20mm300 til 999 lb.900 lb.JaOljer, fett, alkalier, såper, vaskemidlerInkludert-4 grader til 176 grader F894NOK
REVVO 085 PT2M hjul 990 Lb. 3-3 / 8 D x 2-15 / 16in | AE6VKD 5VF25 085 PT2M2 15 / 16 "20mm300 til 999 lb.990 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F860NOK
REVVO 100 CI1H Hjul 700 Lb. 4 D x 1-3 / 4in | AE6VKE 5VF26 100 CI1H2.375 "20mm300 til 999 lb.700 lb.NeiEkstreme temperaturer, sjokkInkludert-50 grader til 572 grader F402NOK
REVVO 100 PT1H Hjul 750 Lb. 4 D x 1-1 / 2in | AE6VKF 5VF27 100 PT1H2.375 "20mm300 til 999 lb.750 lb.JaSlitasje, oljer, fett, kjemikalierInkludert-22 grader til 176 grader F431NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REVVO 250 PT1H trinsehjul 2640 Lb. 10 D x 1-3/4 tommer
1 948 NOK / enhet