DUFF-NORTON 5000-serien, roterende skjøtebue


filtre
Tilkobling: PT , Materiale: Rustfritt stål , Maks. Press: 750 PSI for vann, 120 PSI for damp, 100 PSI for varm olje , Maks. Temp.: 300 grader F for vann, 350 grader F for damp, 395 grader F for varm olje
StilModellStørrelseTube Utenfor Dia.Pris (eks. mva)
A
465411C
1"1 / 4 "156NOK
A
465408C
1 / 2 "1 / 8 "156NOK
A
465401C
3 / 4 "1 / 8 "156NOK

5000-serien, roterende skjøtebue

Duff-Norton 5000-seriens roterende koblinger kobler roterende utstyr til faste rørsammenstillinger for overføring av damp, vann, termisk olje, kjølevæske, hydraulikkolje og andre medier. De har 300-graders rustfritt stålkonstruksjon for overlegen korrosjonsmotstand og to presisjonslagre for å holde tetningsflatene perfekt på linje. Disse roterende tetningsenhetene støtter dual-flow operasjoner med ekstra bruk av en albue og en integrert patron for raskere reparasjonstjenester, og reduserer dermed vedlikeholdskostnadene. Velg fra et bredt utvalg av disse Duff-Norton 5000-seriens roterende albueforbindelser tilgjengelig i rørdiametre på 1/4, 3/4, 1/2 og 1/8 tomme på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?