Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DUFF-NORTON 465401C Roterende leddalbue 3/4 tomme Npt Ss

På lager
Vare: AA9FBR Modell: 465401CKryssreferanse: 1CVH1

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
156NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRotary Joint Albue
TilkoblingPT
MaterialeRustfritt stål
Maks. Press750 PSI for vann, 120 PSI for damp, 100 PSI for varm olje
Maks. Temp.300 grader F for vann, 350 grader F for damp, 395 grader F for varm olje
Størrelse3 / 4 "
Tube Utenfor Dia.1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)9.65
HS kode7307929000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseTube Utenfor Dia.Pris
DUFF-NORTON 465408C Roterende leddalbue 1/2 tomme Npt Ss | AA9FBQ 1CVG9 465408C1 / 2 "1 / 8 "156NOK
DUFF-NORTON 465411C Roterende leddalbue 1 tomme Npt Ss | AA9FBT 1CVH2 465411C1"1 / 4 "156NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DUFF-NORTON 465401C Roterende leddalbue 3/4 tomme Npt Ss
156NOK / enhet