VESTIL SBDG-72 fartsdump, limt fast, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer størrelse

Vare: AG7YHC Modell: SBDG-72
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

3 435 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFartsdump
KanalJa
FARGEGul
Trykkfasthet3200 lbs./sq. i.
Dobbel kabelkanalhøyde3 / 4 "
Dobbel kabelkanalbredde1"
Høyde2.25 "
InstallasjonstypeLim ned
Lengde72 "
MaterialePlast
MåleenheterHVER
Antall monteringshull4
Total høyde2.25 "
Total lengde72 "
Samlet bredde12 "
TrafikkkontrolltypeFartsdump
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.65
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBoltstørrelseAntall ankreAntall skiverTotal lengdeSkive Dia.Pris
VESTIL SBD-48 hastighetsbump, betongmaskinvare, 48 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YGX 5XPR5 SBD-48---48 "-1 917 NOK
RFQ
VESTIL SBD-72 hastighetsbump, betongmaskinvare, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YGY 5XPR6 SBD-72---72 "-2 948 NOK
RFQ
VESTIL SBDA-48 Fartsbump, asfaltmaskinvare, 48 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YGZ SBDA-48---48 "-2 160 NOK
VESTIL SBDA-72 fartsdump, asfaltmaskinvare, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YHA SBDA-72---72 "-3 164 NOK
RFQ
VESTIL SBDG-48 fartsdump, limt ned, 48 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YHB SBDG-48---48 "-2 360 NOK
VESTIL SBDHA-48 Fartsbump, Heavy Duty Asfaltbeslag | AG7YHD SBDHA-48(3) 7/16" x 2", (3) 7/16" x 2 1/2"3348 "1 / 2 "2 819 NOK
VESTIL SBDHA-72 Speedbump, kraftig asfaltmaskinvare, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer Størrelse | AG7YHE SBDHA-727 / 16 "x 2"6672 "3 / 8 "4 237 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SBDG-72 fartsdump, limt fast, 72 tommer x 12 tommer x 2.25 tommer størrelse
3 435 NOK / enhet