Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706227-02 Forged Run T-skjorte Lav bly messing 1000 psi | AF7FBC 20XP04

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706227-02 Smidd Run-T-skjorte lavt bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FBC Modell: 706227-02Kryssreferanse: 20XP04
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
163NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmidd Run Tee
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 8 "
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706227-04 Forged Run T-skjorte Lavt bly messing 1000 psi | AF7FBD 20XP05 706227-041 / 4 "323NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706227-06 Forged Run T-skjorte Lavt bly messing 1000 psi | AF7FBE 20XP06 706227-063 / 8 "552NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706227-02 Smidd Run-T-skjorte lavt bly messing 1000 psi
163NOK / enhet