Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON SSU16 lineærlager, kulebøssing, 1 tomme, lukket, selvjusterende | AF9HVT 2LEX3

THOMSON SSU16 Lineærlager, kulebøssing, 1 tomme, lukket, selvjusterende

På lager
Vare: AF9HVT Modell: SSU16Kryssreferanse: 2LEX3
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
1 284 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKulelagerlager
Akselerert hastighet450 fot / sekund
Mellom Grooves1.901 "
Bore Dia.1"
Inne i Dia. Toleranse+/- 001
Lengde2.25 "
MaterialeDelrin
Utenfor Dia.1.563 "
Nødvendig boligboring Dia. (I.)1.563
SelvjusteringJa
Steady State Speed10 fot / sekund
Temp. Område0 - 185 F.
typenStengt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)4.32
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8482105012

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Inne i Dia. ToleranseLengdeUtenfor Dia.Pris
THOMSON SSU10 lineærlager, kulebøssing, 0.625 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HVR 2LEX1 SSU100.625 "+/- 0011.5 "1.125 "672NOK
THOMSON SSU10WW lineærlager, kulebøssing, 0.625 tommer, lukket, selvjusterende | AF9HVU 2LEY4 SSU10WW0.625 "+/- 0011.5 "1.125 "720NOK
THOMSON SSEM16WW Lineærlager, Kulebøssing, 16 mm, Lukket, Selvjusterende | AF9HVW 2LEZ6 SSEM16WW16mm+ 01136 "26mm814NOK
THOMSON SSEM16 lineærlager, kulebøssing, 16 mm, lukket, selvjusterende | AF9HVX 2LFB2 SSEM1616mm+ 01336 "26mm806NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON SSU16 Lineærlager, kulebøssing, 1 tomme, lukket, selvjusterende
1 284 NOK / enhet