Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

THOMSON A122026SS Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.75 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AG7DMF 5KC03

THOMSON A122026SS lineært lager, kulebøssing, stål, 0.75 tommer, lukket, ikke selvjusterende

På lager
Vare: AG7DMF Modell: A122026SSKryssreferanse: 5KC03

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 813 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPresisjonskulelager
Akselerert hastighet450 fot/sekunder
Peiling Dia. (I.)1.2500
Mellom Grooves1.170 inn.
Bore Dia.0.75 "
Lengde1.625 "
Lastekapasitet200/140 lbf.
MaterialeRustfritt stål
Utenfor Dia.1.25 "
Nødvendig boligboring Dia. (I.)1.2505
Steady State Speed10 fot/sekunder
typenStengt
Tåler temp.300 grader F.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8482105012

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.LengdeLastekapasitetUtenfor Dia.Pris
THOMSON A81420SS Lineærlager, kulebøssing, stål, 0.5 tommer, lukket, ikke selvjusterende | AE4GEN 5KC01 A81420SS0.5 "1.25 "85/60 lbf.0.875 "1 578 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

THOMSON A122026SS lineært lager, kulebøssing, stål, 0.75 tommer, lukket, ikke selvjusterende
1 813 NOK / enhet