Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2Z819 Hastighetsreduser Indirekte Drive 118.5 1 | AC4DVK

DAYTON 2Z819 Indirekte hastighetsreduser 118.5 1

På lager
Vare: AC4DVK Modell: 2Z819
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
4 872 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
BaseAvtagbart
LagreneBall
Bore Dia.5 / 8 "
FinishGlanset pulverlakk
GirutstyrHelical første etappe
Housing MaterialStøpt aluminium
Inngang RPM1725
SmøringKraftig olje
Maks. Skriv inn HP1/20
Maks. Effektmoment200 tommer
Maks. Moment200 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM15
Nominell forhold118.5:1
Antall trinn3
Utgangsaksel Dia.5 / 8 "
Utgangsakselhøyde3.5 "
Effektmoment @ 1/20 HP200 tommer
Effektmoment @ 1/40 HP95 tommer
Overhunget belastning175 lb.
TannhjulsmaterialeVarmebehandlet stål
TetningstypeFjærbelastet leppe
AkselorienteringParallel
Speed ​​Reducer TypeIndirekte stasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.4975
Skipets høyde (cm)16.26
Skipets lengde (cm)24.38
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1/40 HPMaks. Skriv inn HPMaks. MomentNominell utgang RPMNominell forholdAntall trinnUtgangsakselhøydeEffektmoment @ 1/3 HPPris
DAYTON 2Z820 Hastighetsreduser Indirect Drive 52.9 1 | AC4DVL 2Z82044 tommer1/10175 tommer3352.9:123.5 "-4 587 NOK
DAYTON 2Z821 Hastighetsreduser Indirekte Drive 23.4 1 | AC4DVM 2Z82120 tommer1/6100 tommer7223.4:123.5 "-5 261 NOK
DAYTON 4Z498 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 92 1 | AE2QXF 4Z49874 tommer1/10290 tommer1992:133 11 / 32 "195 tommer5 443 NOK
DAYTON 4Z499 Hastighetsreduser Indirekte Drive 50.8 1 | AE2QXG 4Z49941 tommer1/6260 tommer3450.8:133.75 "-5 152 NOK
DAYTON 4Z503 Hastighetsreduser Indirekte kjøring 13 1 | AE2QXL 4Z50310 tommer1/3175 tommer13513:123.75 "175 tommer5 406 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2Z819 Indirekte hastighetsreduser 118.5 1
4 872 NOK / enhet