WESCO 260050 hydraulisk plattformløft, 1000 pund kapasitet, 72 tommers høyde | AF4MPU 9CLY6 / ESPL-60-3032

WESCO 260050 Hydraulisk plattformløft, 1000 pund kapasitet, 72 tommers høyde

Vare: AF4MPU Modell: 260050Kryssref.: 9CLY6 / ESPL-60-3032
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 047 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.25.5 "
Base ben utenfor Dia.32 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
FARGERød
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.60 "
Løftehøyde Min.5.25 "
Lastekapasitet1000 lb.
Lastesenter18 "
Total høyde72.5 "
Total lengde44.5 "
Samlet bredde33 "
Plattform Lengde30 "
Plattformbredde32 "
Powered ByFotpumpe
Bakhjul Dia.4"
Hjuldiameter5"
HjulmaterialeFenol
Hjul TypeFenol

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
Skipets høyde (cm)182.88
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris
WESCO 260151 Hydraulisk plattformløft, 500 pund kapasitet, 70.5 tommers høyde | AF4BNB 8P315 / LLHF 26015119 "254 "3"Hydraulisk fotpumpe4.25 "500 lb.70.5 "17 542 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260050 Hydraulisk plattformløft, 1000 pund kapasitet, 72 tommers høyde
33 047 NOK / enhet