Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
11 113 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Digital trykkmåler
Nøyaktighet
0.25% full skala
Kabellengde
3 ft.
Tilkoblingsstørrelse
1 / 4 "
Tilkoblingstype
PT
Vis sifre
4 sifre
Vis enheter
Psi, Kg / cm Sq, Bar, In HG, Ft H2O, Ft Seawater, KPa, Oz / In Sq, In H2O, mBar, cm H2O, mm HG
Kvalitetsvurdering
NEMA 4X
Klasse
Klasse 316L
Housing Material
Aluminum
IP Rating
IP 66
Leddlengde
36 "
Sløyfemotstand
600 Ohm maks.
NEMA-vurdering
4X
Produksjon
4 til 20 mA
Utgangsstrøm
4 til 20 mA
Strømforbruk
0.8W
Krav kreves
12 til 24V AC / DC
trykk~~POS=TRUNC Range
-14.6 til 0 psig
Temp. Område
0 grader. til 158 grader. F
Termisk feil
-/+ 0.02 %
Fuktede materialer
Rustfritt stål
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
0.44
Skipets høyde (cm)
10.67
Skipets lengde (cm)
14.48
Skipets bredde (cm)
14.99
HS kode
9032200000
Opprinnelsesland
US
Produktdetaljer:
Digital vakuummåler med sender, nominell skivestørrelse 3 tommer, fuktede materialer 316L rustfritt stål, nøyaktighet +/-0.25 prosent av full skala, minimumstrykk -14.7 psi, maksimalt trykk 0 psi, displayenheter bar, cm wc, ft wc, in Hg, i wc, kg/cm2, kPa, mbar, mm Hg, oz/in?, psig, Output 4 til 20mA DC, Series DPG-200, Gauge Primary Range Units psi, Gauge Process Connection Gender Hanne, IP Rating IP66, NEMA-klassifisering NEMA 4X, Måleprosess Tilkoblingsplassering Bunn
Egenskaper:
Dwyer Instruments DPG-200 vakuumtransduser har en bakgrunnsbelyst, 4-sifret skjerm som gir klar parallaksefri avlesning og reduserer potensialet for feil.
Den er utstyrt med en kraftig aluminiumskasse for å oppfylle NEMA 4X (IP66) kravene for bruk i røffe eller utendørs miljøer.
Enheten drives av 12 til 24 VDC/VAC og inneholder to alarmsettpunkter.
Den har et tastatur med fire knapper for å gi enkel tilgang til funksjoner. Disse funksjonene inkluderer bakgrunnsbelysning, topp og dal, automatisk nullstilling og konvertering av trykkenhetene.
Denne modellen har et anodisert ekstrudert aluminiumskapsel med innfelte spor, svart polykarbonat foran og bak deksel, Buna-N O-ringer, polykarbonat overlegg og 316L sensorkonstruksjon i rustfritt stål for langvarig bruk.
Standarder og godkjenninger:
IKKE MIN
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hvor mange PSI er fullt vakuum?
A. 14.7 psi.
Q. Hvordan er vakuum forskjellig fra trykk?
A. Det er bare et trykk som er en størrelsesorden lavere enn det atmosfæriske trykket i området. Et vakuum kan være et hvilket som helst trykk mellom 0 psi og 14.7 psi.
Q. Hvordan øker du vakuumtrykket?
A.
Det er to måter å endre trykket i et vakuumsystem.
Først ved å variere pumpehastigheten (endre pumpens hastighet eller strupe ved å stenge en ventil).
For det andre ved å la gass komme inn i systemet (åpne en ventil).