Vi bruker informasjonskapsler og lignende verktøy som er nødvendige for å gjøre det mulig for deg å foreta kjøp og forbedre handleopplevelsene dine. Vi bruker dem også til å forstå hvordan kundene bruker tjenestene våre (for eksempel ved å måle besøk på nettstedet) slik at vi kan gjøre forbedringer. Du kan lese vår Cookie Policy for mer informasjon.
Strengt nødvendige kaker
Alltid aktiv
Disse informasjonskapslene får nettstedet vårt til å fungere. De inkluderer logging av personlige detaljer, som innlogging/registrering eller kontodata, nettleserinformasjon, bilder og videoer og handlekurvreise.
I tillegg bruker vi optimeringsinformasjonskapsler for å teste nye funksjoner og design på nettstedet vårt. Informasjonen som samles inn hjelper oss med å forbedre nettstedet vårt og kundenes opplevelse.
Annonsering
Disse informasjonskapslene brukes til å forstå ytelsen og relevansen til våre annonser, for å gi deg personlig tilpassede annonser på andre nettsteder og sosiale medier, for å spore når du har ankommet nettstedet vårt fra et anerkjent tredjeparts tilknyttet nettsted, og for å spore om du gjort et kjøp basert på annonsene vi viste til deg.
Anbefalinger
Disse informasjonskapslene gjør det mulig for oss å gi personlig tilpassede produkt- og innholdsanbefalinger, for å gjøre nettleseropplevelsen mer relevant for deg.
Funksjonalitet
Disse informasjonskapslene brukes til å tilby kundeundersøkelser og tilbakemeldinger, for å forbedre søkeresultater og for å la deg dele innhold fra nettstedet vårt på sosiale medier.
Analytics
Disse informasjonskapslene hjelper oss å forbedre nettstedet vårt ved å samle inn og rapportere informasjon om hvordan du bruker det.
Produkt tilgjengelig for flat frakt.Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.
11 075 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag
Betalingsalternativer tilgjengelig
Leveringsalternativer tilgjengelig
Teknisk spesifikasjon:
Sak
Digital trykkmåler
Nøyaktighet
0.25% full skala
Kabellengde
3 ft.
Tilkoblingsstørrelse
1 / 4 "
Tilkoblingstype
PT
Vis sifre
4 sifre
Vis enheter
Psi, Kilogram per Centimeter Squared, Bar, In HG, FT WC
Kvalitetsvurdering
NEMA 4X
Klasse
Klasse 316L
Housing Material
Aluminum
IP Rating
IP 66
Leddlengde
36 "
Sløyfemotstand
600 Ohm maks.
NEMA-vurdering
4X
Produksjon
4 til 20 mA
Utgangsstrøm
4 til 20 mA
Strømforbruk
0.8W
Krav kreves
12 til 24V AC / DC
trykk~~POS=TRUNC Range
0 til 3000 psig
Temp. Område
0 grader. til 158 grader. F
Termisk feil
-/+ 0.02 %
Fuktede materialer
Rustfritt stål
Fraktinformation:
Skipets vekt (kg)
0.44
Skipets høyde (cm)
10.41
Skipets lengde (cm)
14.48
Skipets bredde (cm)
14.99
HS kode
9032200000
Opprinnelsesland
US
Produktdetaljer:
Digital Vacuum Gauge with Transmitter, Nominal Dial Size 3 in, Wetted Materials 316L Stainless Steel, Accuracy +/-0.25 Percent of Full Scale, Minimum Pressure 0 psi, Maximum Pressure 3,000 psi, Display Units bar, ft wc, in Hg, kg/cm2, psig, Output 4 to 20mA DC, Series DPG-200, Gauge Primary Range Units psi, Gauge Process Connection Gender Male, IP Rating IP66, NEMA Rating NEMA 4X, Gauge Process Connection Location Bottom, Gauge Process Connection Size 1/4 in, Gauge Process Connection Type MNPT