Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

RONSTAN RF1751 Skive Fiberholdig tauskive Ytre diameter 1-1 / 2 tommer | AD7PCL 4FRW6

RONSTAN RF1751 skive fibertau skive ytre diameter 1-1/2 tommer

På lager
Vare: AD7PCL Modell: RF1751Kryssref: 4FRW6
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
89NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakskive
Bearing TypeLagerløs
Blokker materialeStøpt acetyl
Designet forFibertau
Maks. Kabelstørrelse1 / 4 "
Monteringshull Dia.11 / 32 "
Tau Dia.1 / 4 "
Sheave Inside Dia.11 / 32 "
Skivematerialeacetal
Skive Utvendig Dia.1-1 / 2 "
Skivebredde13 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483509040
OpprinnelseslandAU

Produktvarianter

ProduktModellBearing TypeMonteringshull Dia.Tau Dia.Pris
RONSTAN RF1765 Skive Fibrous Tau Skive Od 2-5 / 8 Tommer | AD7PCG 4FRW2 RF1765Lagerløs11 / 32 "3 / 16 "139NOK
RONSTAN RF1741 Skive Fiberholdig tauskive Ytre diameter 3/4 tommer | AD7PCH 4FRW3 RF1741Lagerløs1 / 4 "1 / 4 "30NOK
RONSTAN RF1743 skive fiberholdig tau skive ytre diameter 3/4 tomme | AD7PCJ 4FRW4 RF1743Lagerløs5 / 16 "1 / 4 "24NOK
RONSTAN RF578 Skive Fiberholdig tauskive Ytre diameter 1 tommer | AD7PCK 4FRW5 RF578Lagerløs1 / 4 "1 / 4 "63NOK
RONSTAN RF1759 Skive Fibrous Rope Sheave Id 11/32 inch | AD7PCM 4FRW7 RF1759Lagerløs11 / 32 "9 / 16 "84NOK
RONSTAN RF129 skive fiberholdig tau skive ytre diameter 1-1/8 tomme | AD7PCN 4FRW8 RF129Lagerløs1 / 4 "5 / 16 "63NOK
RONSTAN RF251 skive Fibrøs tauskive ytre diameter 1-1/2 tomme | AD7PCP 4FRW9 RF251Lagerløs1 / 4 "5 / 16 "68NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

RONSTAN RF1751 skive fibertau skive ytre diameter 1-1/2 tommer
89NOK / enhet