APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Sikkerhetsbryter for farlig sted, ikke smeltbar, 30 A, 600 V AC | AF2ZTB 6ZTP8

APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Sikkerhetsbryter for farlig sted, ikke smeltbar, 30 A, 600 V AC

På lager
Vare: AF2ZTB Modell: AEAB3036DSKryssreferanse: 6ZTP8

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

73 163 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter for farlig plassering
amps30
Kontakt skjema3PST
Dybde8-27 / 32 "
Høyde15.25 "
HP20 HK ved 600 VAC
MaterialeKobberfritt aluminium
NEMA-vurdering4, 4X, 7, 9
Antall poler3-polet (3 kniver)
Antall ledninger3 ledninger, plass til nøytral
Fase3
SikkerhetsvurderingUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III
Spenning600
Bredde10.62 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.0225
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536509065
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart (ikke smeltbart)
    • Nøytral montering (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellSikkerhetsvurderingampsDybdeBreddeHøydeHPNEMA-vurderingAntall polerPris
APPLETON ELECTRIC MD2DS3034F Sikkerhetsbryter for farlig sted, smeltbar, 30 A, 600 V AC | AF2ZRY 6ZTP5 MD2DS3034FUL oppført for klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F, G og klasse III, klasse I, sone 2, gruppe IIC, T33011 "11 14 / 25 "19.25 "20 HK ved 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123-polet (3 kniver og sikringsholdere)49 782 NOK
APPLETON ELECTRIC MD2DS6034F Sikkerhetsbryter for farlig sted, smeltbar, 60 A, 600 V AC | AF2ZRZ 6ZTP6 MD2DS6034FUL oppført for klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F, G og klasse III, klasse I, sone 2, gruppe IIC, T36011 "11 14 / 25 "19.25 "50 HK ved 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123-polet (3 kniver og sikringsholdere)59 711 NOK
APPLETON ELECTRIC MD2DS1034U Sikkerhetsbryter for farlig sted, ikke smeltbar, 100 A, 600 V AC | AF2ZTA 6ZTP7 MD2DS1034UUL oppført for klasse I, divisjon 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe F, G og klasse III, klasse I, sone 1, AEx de IIC, T310011 "11 14 / 25 "22.875 "50 HK ved 600 VAC3, 3R, 4, 4X, 123-polet (3 kniver)56 237 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB6036DS Sikkerhetsbryter for farlig sted, ikke smeltbar, 60 A, 600 V AC | AF2ZTC 6ZTP9 AEAB6036DSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III608-27 / 32 "10.62 "15.25 "40 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)77 355 NOK
APPLETON ELECTRIC AEAB3036FDS Sikkerhetsbryter for farlig sted, smeltbar, 30 A, 600 V AC | AF2ZTD 6ZTR0 AEAB3036FDSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III308-27 / 32 "10.62 "15.25 "20 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver og sikringsholdere)99 764 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB6036FDS Sikkerhetsbryter for farlig sted, smeltbar, 60 A, 600 V AC | AF2ZTE 6ZTR1 AEBB6036FDSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III608-31 / 32 "11 "20.5 "40 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver og sikringsholdere)90 303 NOK
APPLETON ELECTRIC AEBB10036DS Sikkerhetsbryter for farlig sted, ikke smeltbar, 100 A, 600 V AC | AF2ZTF 6ZTR2 AEBB10036DSUL oppført for klasse I, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D, klasse II, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G og klasse III1008-31 / 32 "11 "20.5 "75 HK ved 600 VAC4, 4X, 7, 93-polet (3 kniver)91 621 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC AEAB3036DS Sikkerhetsbryter for farlig sted, ikke smeltbar, 30 A, 600 V AC
73 163 NOK / enhet