KILLARK EXB-NFD-1003P Frakoblingsbryter for farlig sted | AH2PYT 2NWE8

KILLARK EXB-NFD-1003P Frakoblingsbryter for farlig sted

På lager
Vare: AH2PYT Modell: EXB-NFD-1003PKryssref: 2NWE8

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

63 993 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFrakoblingsbryter for farlig sted
amps100
Kontakt skjema3PST
Dybde40.12 "
Høyde14 5 / 16 "
HP30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VAC
MaterialeStøpt aluminium
NEMA-vurdering3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)
Antall poler3
Antall ledninger3 ledninger, ingen nøytral
Fase3
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1 & 2, Gruppe B,C,D, Klasse l, Sone 1 og 2, Gruppe llB+ H2, llA, Klasse II, Div. 1 og 2, gruppe E,F,G, klasse III
Spenning600
Bredde12 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.3525
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)36.83
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Nøytral montering: Ikke tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsDybdeHøydeHPSakMaterialeNEMA-vurderingPris
KILLARK EXB-NFD-0303P Frakoblingsbryter for farlig sted 30A | AH2PYQ 2NWE6 EXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)51 359 NOK
KILLARK EXB-NFD-0603P Frakoblingsbryter for farlig sted 60A | AH2PYR 2NWE7 EXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)52 015 NOK
KILLARK EXB-FDS-0303P Frakoblingsbryter for farlig sted 30A | AH2PYU 2NWE9 EXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP ved 240 VAC, 15 HP ved 480 VAC, 20 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)63 993 NOK
KILLARK EXB-FDS-0603P Frakoblingsbryter for farlig sted 60A | AH2PYV 2NWF1 EXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP ved 240 VAC, 30 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)83 849 NOK
KILLARK EXB-FDS-1003P Frakoblingsbryter for farlig sted | AH2PYW 2NWF2 EXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 60 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)111 744 NOK
KILLARK B7NFD13A Sikkerhetsbryter for farlig sted 600VAC | AJ2HHK 4TZV5 B7NFD13A5.75 "306-5 / 16 "8 1 / 16 "10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X38 505 NOK
KILLARK B7NFD26A Sikkerhetsbryter for farlig sted 600VAC | AJ2HHL 4TZV6 B7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X42 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK EXB-NFD-1003P Frakoblingsbryter for farlig sted
63 993 NOK / enhet