Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KILLARK B7NFD13A Sikkerhetsbryter for farlig sted 600VAC | AJ2HHK 4TZV5

KILLARK B7NFD13A Sikkerhetsbryter for farlig sted 600VAC

På lager
Vare: AJ2HHK Modell: B7NFD13AKryssreferanse: 4TZV5

Få tak i det Mai 6, mandag
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
38 505 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbryter for farlig plassering
amps30
Kontakt skjema3PST
Dybde6-5 / 16 "
Høyde8 1 / 16 "
HP10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VAC
MaterialeAluminum
NEMA-vurdering3, 4, 4X
Antall poler3
Antall ledninger3 ledninger, ingen nøytral
Fase3
SikkerhetsvurderingKlasse I, Div. 1 & 2, Gruppe B,C,D, Klasse l, Sone 1 og 2, Gruppe llB+ H2, llA, Klasse II, Div. 1 og 2, gruppe E,F,G, klasse III
Spenning600
Bredde5.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.004
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)26.42
Skipets bredde (cm)20.32
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Smeltbart / ikke-smeltbart: Ikke smeltbart
    • Nøytral montering: Ikke tilgjengelig

Produktvarianter

ProduktModellBreddeampsDybdeHøydeHPSakMaterialeNEMA-vurderingPris
KILLARK EXB-NFD-0303P Frakoblingsbryter for farlig sted 30A | AH2PYQ 2NWE6 EXB-NFD-0303P12 5 / 16 "309.437 "12 5 / 16 "10 HP ved 240 VAC, 20 HP ved 480 VAC, 30 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)51 359 NOK
KILLARK EXB-NFD-0603P Frakoblingsbryter for farlig sted 60A | AH2PYR 2NWE7 EXB-NFD-0603P12 5 / 16 "609.437 "12 5 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)52 015 NOK
KILLARK EXB-NFD-1003P Frakoblingsbryter for farlig sted | AH2PYT 2NWE8 EXB-NFD-1003P12 5 / 16 "10040.12 "14 5 / 16 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)63 993 NOK
KILLARK EXB-FDS-0303P Frakoblingsbryter for farlig sted 30A | AH2PYU 2NWE9 EXB-FDS-0303P12 5 / 16 "3040.12 "14 5 / 16 "7.5 HP ved 240 VAC, 15 HP ved 480 VAC, 20 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)63 993 NOK
KILLARK EXB-FDS-0603P Frakoblingsbryter for farlig sted 60A | AH2PYV 2NWF1 EXB-FDS-0603P15.25 "6012.25 "15.25 "15 HP ved 240 VAC, 30 HP ved 480 VAC, 50 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)83 849 NOK
KILLARK EXB-FDS-1003P Frakoblingsbryter for farlig sted | AH2PYW 2NWF2 EXB-FDS-1003P16.38 "10012.375 "22.375 "30 HP ved 240 VAC, 50 HP ved 480 VAC, 60 HP ved 600 VACFrakoblingsbryter for farlig stedStøpt aluminium3, 4, 4X, 7 (B, C, D), 9 (E, F, G)111 744 NOK
KILLARK B7NFD26A Sikkerhetsbryter for farlig sted 600VAC | AJ2HHL 4TZV6 B7NFD26A8.12 "607-13 / 16 "13 1 / 16 "20 HP ved 240 VAC, 40 HP ved 480 VAC, 40 HP ved 600 VACSikkerhetsbryter for farlig plasseringAluminum3, 4, 4X42 385 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KILLARK B7NFD13A Sikkerhetsbryter for farlig sted 600VAC
38 505 NOK / enhet