DAYTON 7D759 Blåser 12 1/2 In | AF3JWQ

DAYTON 7D759 Blåser 12 1/2 tommer

På lager
Vare: AF3JWQ Modell: 7D759

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 731 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 1.000-inn. SP887 @ 2800 RPM
CFM @ 2.000-inn. SP836 @ 2850 RPM
CFM @ 3.000-inn. SP784 @ 2900 RPM
CFM @ 4.000-inn. SP728 @ 2950 RPM
CFM @ 5.000-inn. SP693 @ 3050 RPM
CFM @ 6.000-inn. SP626 @ 3100 RPM
CFM @ 7.000-inn. SP540 @ 3150 RPM
CFM @ 8.000-inn. SP468 @ 3250 RPM
dBA @ 5 føtter86
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
Forsterker med full belastning4.3-4.0/2.0
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde25 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialStål
Husets bredde24 "
Hz60
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM3250
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme143T
Motor HP1.5
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3495
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.508
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris
DAYTON 4C130 Vifte 12 1/2 In | AD6WEP 4C130---1 til 3--Mindre kjørepakke-8 851 NOK
DAYTON 7D760 Blåser 12 1/2 In | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Klasse F3495Med Drive Package208-230/46017 457 NOK
DAYTON 7D765 Blåser 12 1/2 In | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D759 Blåser 12 1/2 tommer
18 731 NOK / enhet