DAYTON 7D765 Blåser 12 1/2 In | AF3JWT

DAYTON 7D765 Blåser 12 1/2 tommer

På lager
Vare: AF3JWT Modell: 7D765

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 392 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 1.000-inn. SP1141 @ 3500 RPM
CFM @ 10.00-inn. SP776 @ 3950 RPM
CFM @ 11.00-inn. SP752 @ 4050 RPM
CFM @ 12.00-inn. SP688 @ 4100 RPM
CFM @ 2.000-inn. SP1103 @ 3550 RPM
CFM @ 3.000-inn. SP1066 @ 3600 RPM
CFM @ 4.000-inn. SP1030 @ 3650 RPM
CFM @ 5.000-inn. SP993 @ 3700 RPM
CFM @ 6.000-inn. SP955 @ 3750 RPM
CFM @ 7.000-inn. SP915 @ 3800 RPM
CFM @ 8.000-inn. SP873 @ 3850 RPM
CFM @ 9.000-inn. SP827 @ 3900 RPM
dBA @ 5 føtter93
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
Forsterker med full belastning8.0/4.0
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde25 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialStål
Husets bredde24 "
Hz60
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM4100
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusHelt lukket
Motorramme145T
Motor HP3
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall3450
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMed Drive Package
Spenning230/460
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.793
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris
DAYTON 4C130 Vifte 12 1/2 In | AD6WEP 4C130---1 til 3--Mindre kjørepakke-8 851 NOK
DAYTON 7D759 Blåser 12 1/2 In | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46018 731 NOK
DAYTON 7D760 Blåser 12 1/2 In | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Klasse F3495Med Drive Package208-230/46017 457 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D765 Blåser 12 1/2 tommer
23 392 NOK / enhet