DAYTON 7D760 Blåser 12 1/2 In | AF3JWR

DAYTON 7D760 Blåser 12 1/2 tommer

På lager
Vare: AF3JWR Modell: 7D760

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 457 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
CFM @ 1.000-inn. SP978 @ 3050 RPM
CFM @ 10.00-inn. SP572 @ 3680 RPM
CFM @ 11.00-inn. SP467 @ 3750 RPM
CFM @ 2.000-inn. SP933 @ 3100 RPM
CFM @ 3.000-inn. SP887 @ 3150 RPM
CFM @ 4.000-inn. SP844 @ 3200 RPM
CFM @ 5.000-inn. SP792 @ 3250 RPM
CFM @ 6.000-inn. SP738 @ 3300 RPM
CFM @ 7.000-inn. SP677 @ 3350 RPM
CFM @ 8.000-inn. SP639 @ 3450 RPM
CFM @ 9.000-inn. SP595 @ 3550 RPM
dBA @ 5 føtter90
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
Forsterker med full belastning5.5-5.2/2.6
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde25 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialStål
Husets bredde24 "
Hz60
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM3750
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motorramme145T
Motor HP2
MotorisolasjonKlasse F
Motor turtall3495
Motor TypeTre fase
Fase3
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMed Drive Package
Spenning208-230/460
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 62.343
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris
DAYTON 4C130 Vifte 12 1/2 In | AD6WEP 4C130---1 til 3--Mindre kjørepakke-8 851 NOK
DAYTON 7D759 Blåser 12 1/2 In | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46018 731 NOK
DAYTON 7D765 Blåser 12 1/2 In | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7D760 Blåser 12 1/2 tommer
17 457 NOK / enhet