DAYTON 4C130 Vifte 12 1/2 In | AD6WEP

DAYTON 4C130 Blåser 12 1/2 tommer

På lager
Vare: AD6WEP Modell: 4C130

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 851 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvifte
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)5
Utladningsbredde (in.)4
HusfinishGrå polyester epoksy
Husets høyde25 "
Husets lengde18 "
Housing MaterialStål
Husets bredde24 "
Innløp Dia.7"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Vifte RPM4100
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Motor HP1 til 3
RotasjonCW
Skaft Dia.1"
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter12 1 / 2 "
HjulmaterialeAluminum
Hjulbredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.5
Skipets høyde (cm)67.82
Skipets lengde (cm)64.26
Skipets bredde (cm)55.12
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMotorrammeCFM @ 1.000-inn. SPCFM @ 2.000-inn. SPMotor HPMotorisolasjonMotor turtalltypenSpenningPris
DAYTON 7D759 Blåser 12 1/2 In | AF3JWQ 7D759143T887 @ 2800 RPM836 @ 2850 RPM1.5Klasse F3495Med Drive Package208-230/46018 731 NOK
DAYTON 7D760 Blåser 12 1/2 In | AF3JWR 7D760145T978 @ 3050 RPM933 @ 3100 RPM2Klasse F3495Med Drive Package208-230/46017 457 NOK
DAYTON 7D765 Blåser 12 1/2 In | AF3JWT 7D765145T1141 @ 3500 RPM1103 @ 3550 RPM3Klasse B3450Med Drive Package230/46023 392 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 4C130 Blåser 12 1/2 tommer
8 851 NOK / enhet