WATTS 340-seriens automatiske re-setetemperatur- og trykkavlastningsventiler


filtre
Body Material: Bronse , Innløpstilkobling: Gjenget hunn , Innløpstrådtype: PT , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Temp.: 210 grader F , Maks. Arbeids press: 113 psi , Uttakstilkobling: Gjenget hunn , Uttakstype: Gjenget hunn , Trykkområde: 75 til 150 psi , Avlastningstemperatur: 210 grader F , Termostatmateriale: Rustfritt stål
StilModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakAvlastningstrykkTermostatsondelengdePris (eks. mva)
A
342X-8-100210 2
-2"3422"100 psi-38 423 NOK
B
340X-8-Z-175210 1 1/2
-1 1 / 2 "3401-1 / 2 "175 psi8"38 133 NOK
C
340-075/210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 psi-36 157 NOK
C
340X-8-80210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "80 psi-38 423 NOK
A
342-100210 2
-2"3422"100 psi-36 214 NOK
C
340X-8-75210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 psi-35 890 NOK
B
340-100/210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi3"30 776 NOK
B
340X-8-100210 1 1/2
4426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi8"32 704 NOK
B
340X-8-125210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"30 549 NOK
D
342-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-28 782 NOK
B
340-125/210 1 1/2
5403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"28 750 NOK
D
342X-8-125210 2
5403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi8"34 131 NOK
B
340-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi3"28 750 NOK
D
342X-8-150210 2
6379000 XNUMX btuh2"3422"150 psi8"33 288 NOK
B
340X-8-150210 1 1/2
6379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi8"30 549 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?