Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 340X-8-100210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP2MQQ 0348448

WATTS 340X-8-100210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk

På lager
Vare: BP2MQQ Modell: 340X-8-100210 1 1/2Kryss Ref: 0348448
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
32 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTemperatur- og trykkavlastningsventil
Body MaterialBronse
Utladningskapasitet4426000 XNUMX btuh
InntakstilkoblingGjenget hunn
Innløpsstørrelse1 1 / 2 "
Type innløpstrådPT
InnløpstypeGjenget hunn
BlyPresentere
Mfr. Serie340
UttakstilkoblingGjenget hunn
Størrelse på uttak1-1 / 2 "
UtløpstypeGjenget hunn
trykk~~POS=TRUNC Range75 til 150 psi
Avlastningstrykk100 psi
Avlastningstemperatur210 grader F
Termostat materialeRustfritt stål
Termostatsondelengde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.925

Produktdetaljer:

Temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk

Produktvarianter

ProduktModellUtladningskapasitetInnløpsstørrelseMfr. SerieStørrelse på uttakAvlastningstrykkTermostatsondelengdePris
WATTS 342-125210 2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 2 tommers størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 XNUMX btuh2"3422"125 psi-28 782 NOK
WATTS 340-125/210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"28 750 NOK
WATTS 342X-8-150210 2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 2 tommers størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP2MQU 0352620 342X-8-150210 26379000 XNUMX btuh2"3422"150 psi8"33 288 NOK
WATTS 340X-8-125210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 125 psi avlastningstrykk | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"30 549 NOK
WATTS 340X-8-150210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi8"30 549 NOK
WATTS 340-100/210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 psi3"30 776 NOK
WATTS 340-150210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 150 psi avlastningstrykk | BP2TYD 0344276 340-150210 1 1/26379000 XNUMX btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 psi3"28 750 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 340X-8-100210 1 1/2 temperatur- og trykkavlastningsventil, 1 1/2 tomme størrelse, 100 psi avlastningstrykk
32 704 NOK / enhet