DAYTON 3C106 Blåserkanal 15 5/8 In | AC8LJQ

DAYTON 3C106 Viftekanal 15 5/8 tommer

På lager
Vare: AC8LJQ Modell: 3C106

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 884 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)9
Utladningsbredde (in.)7.5
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde24.375 "
Husets lengde23.875 "
Housing MaterialStål
Husets bredde7.5 "
Innløp Dia.9-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP3 til 10
RotasjonCW
Skaft Dia.1-3 / 16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter15 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde5.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 109.35
Skipets høyde (cm)99.06
Skipets lengde (cm)100.33
Skipets bredde (cm)72.39
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Utslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
DAYTON 3C107 Blåserkanal 19 1/8 tommer | AC8LJR 3C1071-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "28 354 NOK
DAYTON 3C108 Blåserkanal 22 5/8 In | AC8LJT 3C1081-11 / 16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "29 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C106 Viftekanal 15 5/8 tommer
21 884 NOK / enhet