DAYTON 3C107 Blåserkanal 19 1/8 tommer | AC8LJR

DAYTON 3C107 Viftekanal 19 1/8 tommer

På lager
Vare: AC8LJR Modell: 3C107

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)11
Utladningsbredde (in.)9-1/16
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde29.75 "
Husets lengde28.625 "
Housing MaterialStål
Husets bredde9 1 / 16 "
Innløp Dia.11-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP7 1 / 2 til 15
RotasjonCW
Skaft Dia.1-7 / 16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter19 1 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 155.25
Skipets høyde (cm)113.03
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)79.25
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Utslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
DAYTON 3C106 Blåserkanal 15 5/8 In | AC8LJQ 3C1061-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "21 884 NOK
DAYTON 3C108 Blåserkanal 22 5/8 In | AC8LJT 3C1081-11 / 16 "1310.522 5 / 8 "8 5 / 16 "35.125 "33.437 "10.5 "29 681 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C107 Viftekanal 19 1/8 tommer
28 354 NOK / enhet