DAYTON 3C108 Blåserkanal 22 5/8 In | AC8LJT

DAYTON 3C108 Viftekanal 22 5/8 tommer

På lager
Vare: AC8LJT Modell: 3C108

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 681 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Bearing TypeBall
Utslippshøyde (in.)13
Utladningsbredde (in.)10.5
HusfinishGråbakt polyesterepoksy
Husets høyde35.125 "
Husets lengde33.437 "
Housing MaterialStål
Husets bredde10.5 "
Innløp Dia.13-1 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur250 grader F.
Motor HP10 til 20
RotasjonCW
Skaft Dia.1-11 / 16 "
typenMindre kjørepakke
Hjuldiameter22 5 / 8 "
HjulmaterialeStål
Hjulbredde8 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 184.5
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)111.76
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkaft Dia.Utslippshøyde (in.)Utladningsbredde (in.)HjuldiameterHjulbreddeHusets høydeHusets lengdeHusets breddePris
DAYTON 3C106 Blåserkanal 15 5/8 In | AC8LJQ 3C1061-3 / 16 "97.515 5 / 8 "5.875 "24.375 "23.875 "7.5 "21 884 NOK
DAYTON 3C107 Blåserkanal 19 1/8 tommer | AC8LJR 3C1071-7 / 16 "119-1/1619 1 / 8 "7"29.75 "28.625 "9 1 / 16 "28 354 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3C108 Viftekanal 22 5/8 tommer
29 681 NOK / enhet