Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Socket Cap Screw Standard 8-32 X 5/8, 100PK | AB7CMW 22TV84

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Hylseskrue Standard 8-32 X 5/8, 100PK

På lager
Vare: AB7CMW Modell: U07001.016.0062Kryssref: 22TV84 / 42JA02
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
210NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Dia./Trådestørrelse# 8-32
Kjørestørrelse9 / 64 "
KjøretypeHex Socket
FinishSink belagt
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde5 / 64 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5 / 8 "
MaterialeStål
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Rockwell HardnessC37 til C45
Temp. Område- 50 grader F til 550 grader F.
Tråd Dia.#8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5 / 8 "
Trådstørrelse32
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U07001.016.0062 Hylseskrue Standard 8-32 X 5/8, 100PK
210NOK /pakke